Beli Timbangan Kasar Laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  2. Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)
    Mulai

    Rp509.900

    Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)
    Deskripsi:
    Mikroskop digital ini dapat dioperasikan lebih mudah dibandingkan mikroskop konvensional. Mikroskop ini cocok untuk Anda yang sering mengamati partikel-partikel kecil. Terdapat monitor untuk menampilkan hasil pengamatan Anda
  3. monotaro.id Filter Paper (Kertas Saring)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Filter Paper (Kertas Saring)
    atribut:
    • Size (mm): 580x580
  4. Non Brand Filter Paper Circular (Kertas Saring Kualitatif)
    Mulai

    Rp78.900

    Non Brand Filter Paper Circular (Kertas Saring Kualitatif)
    Deskripsi:
    Kertas Saring Kualitatif / Qualitatif Filter Paper / Kertas Saring Bulat Per Pack isi 100Suitable for general chemistry and general filtration purposes.Fungsi secara umum bisa digunakan analisis, penelitian, praktikum, maupun penyaringan lainnya. Bisa digunakan bermacam penelitian, praktikum, kesehatan, laboratorium dan lainnya.
    atribut:
    • Ash Content (%): 0.15
    • Filtering Speed (s): 30-70
    • Pore Size (µm): 15-20
  5. OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan)
    Rating:
    84% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp12.900

    OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan)
    Deskripsi:
    Aseptic Gel adalah alkohol dalam bentuk gel dengan aroma fresh yang digunakan sebagai antiseptik, cuci tangan tanpa bilas air. Hand Sanitizer yang sangat efektif untuk mencegah infeksi, membunuh kuman, bakteri, virus. Mengandung bahan pelembut sehingga kulit tidak terasa kering / kasar. Tidak lengket di tangan. Dapat dipakai kapanpun dan dimanapun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sangat sesuai digunakan di fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas), salon, kantor, toko, pabrik, maupun di rumah tempat tinggal. Komposisi: Ethyl Alcohol 70%, Deionize Water Carbomer, TEA, Glycerin, Color Cara pakai: Tuangkan pada telapak tangan gosok merata pada seluruh bagian tangan sampai kering. NOMOR IZIN EDAR: PKD 20501900056
  6. Non Brand Filter Paper Cellulose (Kertas Saring)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Filter Paper Cellulose (Kertas Saring)
    Deskripsi:
    Qualitative cellulose filter paper captures particles from liquid and gas for identification where quantifying particulates is not required. Qualitative paper captures less precipitate than quantitative paper.
  7. FOMAC Electric Vibro Separator
    Mulai

    Rp429.900

    FOMAC Electric Vibro Separator
    Deskripsi:
    Electric Vibro Separator "FOMAC"Mengayak bertujuan untuk memisahkan partikel kasar dan halus, termasuk menyaring. Pekerjaan mengayak merupakan pekerjaan yang melelahkan karena harus menggerakan lengan dengan getaran secara terus menerus. Mesin pengayak membantu Anda untuk mengayak bahan seperti bubuk, tepung dan sejenisnya. Mesin ini membantu mengayak dengan cepat dan mudah. Pekerjaan mengayak menjadi lebih efektif dan efisien. VBS-HR05 memiliki bentuk yang compact dan portable, mesin ini bisa dipindah-pindahkan dengan mudah.Note: Type mesin adalah dituang dan langsung otomatis mengayak sehingga tidak dapat dipastikan maksimal sekali tuang.
  8. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  9. LABEXACT Filter Paper Cellulose (Kertas Saring)
    Mulai

    Rp219.900

    LABEXACT Filter Paper Cellulose (Kertas Saring)
    Deskripsi:
    Quantitative ashless filter paper has high purity and extremely low quantities of ash to ensure accurate weight measurements after ashing a sample. Quantitative paper is used in precision gravimetric applications where the precipitate is ashed and weighed.
    atribut:
    • UNSPSC: 41104929
    • Fluted: No
    • Material: Cellulose
    • Standards: FDA
  10. ADVANTEC Glass Filter Paper GS-25
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    ADVANTEC Glass Filter Paper GS-25
    Deskripsi:
    Ultra-fine borosilicate glass fiber is treated with an organic binder (acrylic resin) to increase its strength and make it easier to handle. It has low hygroscopicity, tends to become constant when dried, and has excellent dimensional stability. The hole diameter is about 1 μm. It is used as a tape sampler for β-ray continuous atmospheric dust measuring equipment.
    atribut:
    • Diameter (Φ cm): 4.7
    • Material: Boron Silicate Glass Fiber
    • Filtering Time (s): 15
    • Collection Efficiency (%): 99.9 (0.3μm DOP%)
    • Retained Particle Size (µm): 0.6
    • Maximum Operating Temperature (°C): 120
    • Pressure loss (kPa): 0.32
    • Thickness (mm): 0.21
    • TGK Part Number: 567-40-21-93
    • Basis Weight (g/m²): 70
  11. Whatman Filter Paper Quantitative Ashless Grade 42 (Kertas Saring Kuantitatif)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Whatman Filter Paper Quantitative Ashless Grade 42 (Kertas Saring Kuantitatif)
    atribut:
    • Material: circles , cotton filters (high-quality cotton linters)
    • Parameter: 0.40 psi wet burst, 1870 sec/100 mL speed (Herzberg)
    • Ash: ≤0.007%
    • Basis Weight (g/m²): 100
    • Pore Size (µm): 2.5 (Particle retention)
    • Thickness (µm): 200
  12. SOS Pembersih Lantai Jerigen
    Rating:
    97% of 100
    (48)
    Mulai

    Rp52.900

    SOS Pembersih Lantai Jerigen
    Deskripsi:
    Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
  13. Edumedia Spatula Stainless
    Mulai

    Rp41.900

    Edumedia Spatula Stainless
    atribut:
    • Size (mm): 180
Daftar Harga Timbangan Kasar Laboratorium Terbaru November 2026
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
Fuyue Calibration Masses (Anak Timbangan)Rp749.900
Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)Rp509.900
monotaro.id Filter Paper (Kertas Saring)Rp15.900
Non Brand Filter Paper Circular (Kertas Saring Kualitatif)Rp78.900
OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan)Rp12.900
Non Brand Filter Paper Cellulose (Kertas Saring)Rp109.900
FOMAC Electric Vibro SeparatorRp429.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
LABEXACT Filter Paper Cellulose (Kertas Saring)Rp219.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)